| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18567854 Herst.-Nr.: C113050BS EAN/GTIN: 3606481993229 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter ComPacT NSXm NA, 3P, 50 A C113050BS Es handelt sich um einen Lasttrennschalter ComPacT NSXm NA 50A, Kategorie AC-22A/AC-23A. Es wurde entwickelt, um eine zuverlässige Isolationsschaltung zu gewährleisten. Es bietet neue Funktionen wie Everlink-Technologie, DIN-Schienen- und Plattenmontagefähigkeit. Es integriert neue Zusatzgeräte vom Typ Feder, die extern sichtbar sind. Diese 3-polige Ausführung ist mit dem Zubehör und der Zusatzausrüstung der Leistungsschalter ComPacT NSXm kompatibel. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Anzahl der Schalter: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 50 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 97,41* | € 116,28* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,69* | € 119,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,36* | € 135,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,93* | € 139,97* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 118,67* | € 141,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|