Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter IP54 XCRJ11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCRJ Pos.sch
XCRJ Pos.sch
XCRJ Pos.sch
Artikel-Nr.:
     6012-18569898
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCRJ11
EAN/GTIN:
     3389110606003
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter IP54 XCRJ11

XCRJ Positionsschalter.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
85 mm
Höhe des Sensors:
95 mm
Länge des Sensors:
75 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,36*
€ 163,87*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,98*
€ 164,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,96*
€ 164,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 147,36*
€ 170,29*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 168,83*
€ 194,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,08*
€ 201,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,51*
€ 189,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.