Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3446782 Herst.-Nr.: XCRJ11 EAN/GTIN: 3389110606003 |
| |
|
| | |
| XCRJ Positionsschalter. Schaltfunktion: Sprungschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 3 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0,27 A, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung PG, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Gehäusebauform: Sonderbauform, Schutzart (IP): IP54, Zwangsöffnung: true, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 0,0, Ausführung des Betätigungselements: Stangenhebel, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Ausgang elektronisch: false, Breite des Sensors: 85 mm, Höhe des Sensors: 95 mm, Länge des Sensors: 75 mm, Schaltfunktion verrastend: false, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, Ausrichtung des Betätigungselements: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | TMSS Germany GmbH | Produkt Typ: | XCRJ11 | Ident Code: | XCRJ11 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,05* | € 160,49* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 137,00* | € 161,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 143,72* | € 166,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 148,23* | € 171,25* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 169,16* | € 194,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|