Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte IP65 230V 3000K Graphit 60006103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte IP65 230V 3000K Graphit 60006103
LED-Pollerleuchte IP65 230V 3000K Graphit 60006103
Maßzeichnung
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     6012-18706308
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     60006103
EAN/GTIN:
     4251433915379
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte

LED-Pollerleuchte IP65 230V 3000K Graphit 60006103

LED-Pollerleuchte, IP65, Höhe 600 mm, strukturgraphit, sonstige. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Sockelmaß: L 100 x B 150 mm Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 9 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 520 lm, Farbtemperatur: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,38*
€ 141,34*
€ 5,46*
ab € 119,42*
€ 143,11*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 123,76*
€ 148,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,32*
€ 152,79*
€ 8,50*
ab € 128,96*
€ 153,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,27*
€ 165,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
60007103
ab € 147,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.