Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte anthrazit 622252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte anthrazit 622252
LED-Pollerleuchte anthrazit 622252
Artikel-Nr.:
     6012-18713850
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     622252
EAN/GTIN:
     4007235222524
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe

LED-Pollerleuchte anthrazit 622252

Albert-Pollerleuchte Nr.: 622252\naus Aluminiumguss mit opalen Acrylglasbestückt mit 1 x LED 10 Watt - 770 lm - 3000 integriertem Konverter und Montageplatte Farbe: anthrazit Abmessung: 100 x 140 x 900 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Fußplatte:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 324,25*
€ 324,25*
Frei Haus
ab € 284,32*
€ 336,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 285,76*
€ 336,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 287,86*
€ 339,27*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 290,03*
€ 342,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,27*
€ 403,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,31*
€ 401,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,98*
€ 384,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,51*
€ 375,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,86*
€ 342,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebr. Albert
690010
ab € 59,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.