| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18714868 Herst.-Nr.: WAS541502 EAN/GTIN: 4037293029278 |
| |
|
| | |
| Solar-LED-Wandleuchte 3000K anthr. BWM WAS541502 Solar LED-Wandleuchte mit integriertem Dämmerungs- und Bewegungssensor für den Außenbereich. Da kein Stromanschluss notwendig ist kann die Leuchte nahezu überall im Außenbereich montiert werden, die Ladezeit beträgt je nach Standort 6-8 Stunden. Die Leuchte schaltet sich nur ein, wenn das Umgebungslicht unter 20 Lux liegt, wobei zwischen drei unterschiedlichen Modi gewählt werden kann. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Außenwandleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, außenleuchte mit bewegungsmelder solar |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 62,51* | € 80,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,60* | € 80,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,43* | € 82,94* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 64,70* | € 83,26* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,43* | € 90,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|