Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastaufsatzleuchte 4000K DALI anthr. LTX PT-RB6L #7310651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux LTX PT-RB6L-LRA/3800-740 7310651 4G1 ETDD Mastaufsatzleuchte 7310651
Trilux LTX PT-RB6L-LRA/3800-740 7310651 4G1 ETDD Mastaufsatzleuchte 7310651
Artikel-Nr.:
     6012-18715075
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7310651
EAN/GTIN:
     4018242436804
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
LED-Linsen

LED-Mastaufsatzleuchte 4000K DALI anthr. LTX PT-RB6L #7310651

Dekorative Mastaufsatzleuchte in Pilzform. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 690,48*
€ 774,73*
Frei Haus
ab € 735,71*
€ 825,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 746,87*
€ 833,27*
€ 5,95*
ab € 810,24*
€ 904,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 839,48*
€ 942,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,27*
€ 991,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,88*
€ 988,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,60*
€ 961,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,70*
€ 932,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,87*
€ 888,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223600
ab € 554,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.