Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 740, DALI, anthr. Jovie 70I-A #7658551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux Jovie 70I-AM3L-MLLR/75- 7658551 150-740 12G1 ETDD Leuchte 7658551
Trilux Jovie 70I-AM3L-MLLR/75- 7658551 150-740 12G1 ETDD Leuchte 7658551
Artikel-Nr.:
     6012-18725235
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7658551
EAN/GTIN:
     4018242572298
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte

LED-Mastan-/aufsatzleuchte 740, DALI, anthr. Jovie 70I-A #7658551

Vielseitige Mast-Außenleuchte in reduzierter, internationaler Formensprache und flacher Bauform. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. In Kombination mit der separat zu bestellenden Mastbefestigung als Mastaufsatzleuchte (Zopfmaß Ø 76 mm / Ø 60 mm, Jovie Z MB D.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 611,70*
€ 689,57*
Frei Haus
ab € 648,51*
€ 735,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 658,43*
€ 743,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 744,16*
€ 836,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,02*
€ 884,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,72*
€ 877,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 715,58*
€ 851,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,63*
€ 827,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,43*
€ 783,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6824900
ab € 228,36*
Zubehör
TRILUX
7256500
ab € 46,18*
Zubehör
TRILUX
7256600
ab € 46,92*
Zubehör
TRILUX
7372100
ab € 50,60*
Zubehör
TRILUX
7661200
ab € 83,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.