Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte DALI 4000K Publisca P2 #6678751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Publisca P2-AB2L/3800-740 6678751 6G1S ETDD LED-Außenleuchte 37W IP66
TRILUX Publisca P2-AB2L/3800-740 6678751 6G1S ETDD LED-Außenleuchte 37W IP66
Artikel-Nr.:
     6012-18783942
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6678751
EAN/GTIN:
     4018242341870
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmanagement

LED-Aufsatzleuchte DALI 4000K Publisca P2 #6678751

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit planer Abdeckscheibe, Mastaufsatz trapezförmig. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mastaufsatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm, Die Mastbefestigung erfolgt mit zwei Befestigungsschrauben nach EN 60598-2-3 aus Edelstahl. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 783,56*
€ 886,21*
Frei Haus
ab € 836,41*
€ 945,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 851,43*
€ 955,25*
€ 5,95*
ab € 928,21*
€ 1.046,72*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 960,05*
€ 1.078,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,25*
€ 1.136,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 947,51*
€ 1.127,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 913,68*
€ 1.087,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,21*
€ 1.055,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,43*
€ 1.013,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6677851
ab € 630,38*
Ähnlich
TRILUX
6677951
ab € 629,43*
Ähnlich
TRILUX
6678051
ab € 652,11*
Ähnlich
TRILUX
6678851
ab € 781,90*
Ähnlich
TRILUX
6678951
ab € 783,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.