Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe, Messing DIN125 3107/000/01 5,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe, Messing DIN125 3107/000/01 5,3
Scheibe, Messing DIN125 3107/000/01 5,3
Artikel-Nr.:
     6012-18862340
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3107/000/01 5,3
EAN/GTIN:
     4001796338670
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

Scheibe, Messing DIN125 3107/000/01 5,3

Scheiben Messing DIN EN ISO 7089(ehem.DIN 125) HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
5,3 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1657
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0502*
€ 0,0662*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 9,89*
€ 13,83*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 11,23*
€ 15,67*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 11,35*
€ 15,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,67*
€ 18,6473
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,01*
€ 15,4819
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,67*
€ 15,0773
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,67*
€ 13,8873
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01123* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.