Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Messing 5,3mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 125 Scheiben Messing 5,3mm HP
DIN 125 Scheiben Messing 5,3mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796338670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796338670
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Messing; 5,3mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,3mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
Ms
Legierung:
Messing
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5,3 mm
d1:
5,3 mm
d2:
10 mm
s:
1 mm
für Schrauben:
M5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3107/000/ 5,3/ / /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1657
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0502*
€ 0,0662*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 9,89*
€ 13,83*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 11,23*
€ 15,67*
Lager 870
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 11,35*
€ 15,80*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01135* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.