Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Messing DIN934 3130/000/02 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter Messing DIN934 3130/000/02 10
Sechskantmutter Messing DIN934 3130/000/02 10
Artikel-Nr.:
     6012-18863511
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3130/000/02 10
EAN/GTIN:
     4001796347030
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934

Sechskantmutter Messing DIN934 3130/000/02 10

Sechskantmuttern Messing DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
Cu2/Cu3 (Messing)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
€ 28,46*
€ 5,00*
€ 28,82*
Lager 6012
€ 3,90*
€ 32,53*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,53*
€ 38,7107
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 0,3253* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.