Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 6x45


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 6x45
Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 6x45
Artikel-Nr.:
     6012-18865998
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0351/002/01 6x45
EAN/GTIN:
     4026303764056
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380

Halbrundkopfschraube m.Innen-6-K.+Bund 0351/002/01 6x45

Halbrundkopfschrauben mit Innensechskant und Bund 10.9 nach ISO 7380-2 galv. verzinkt getempert HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
10.9 (Stahl)
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
45 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
998
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1705*
€ 0,2305*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 9,03*
€ 12,66*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,02*
€ 13,91*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 15,02*
€ 20,71*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 17,14*
€ 23,36*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,36*
€ 27,7984
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,22*
€ 20,4918
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 17,14*
€ 20,3966
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0857* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153580
ab € 5,70*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-050-01
ab € 0,57*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.