Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantsicherungsmutter m.Kunststoffring 0680/001/01 14


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantsicherungsmutter m.Kunststoffring 0680/001/01 14
Sechskantsicherungsmutter m.Kunststoffring 0680/001/01 14
Artikel-Nr.:
     6012-18866375
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0680/001/01 14
EAN/GTIN:
     4001796218682
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511

Sechskantsicherungsmutter m.Kunststoffring 0680/001/01 14

Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring DIN EN ISO 10511(ehem.DIN 985) galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Mit Nylonring:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
14
Höhe:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,94*
€ 26,90*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,95*
€ 27,01*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,66*
€ 30,35*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,35*
€ 36,1165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,89*
€ 35,5691
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,63*
€ 34,0697
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,52*
€ 31,5588
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1133* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.