Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, niedrige... zn M14mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, niedrige... zn M14mm HP
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, niedrige... zn M14mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796218682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796218682
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985; Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring, niedrige Form; galv. verzinkt; M14mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M14mm HP
DIN:
985
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
14 mm
d:
14 mm
h:
14 mm
m1:
10 mm
s:
22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0680/001/ 14,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,94*
€ 26,90*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,95*
€ 27,01*
€ 3,90*
ab € 22,66*
€ 30,35*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,01*
€ 32,1419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,69*
€ 31,7611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,43*
€ 30,2617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,25*
€ 28,8575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,09975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.