Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/02 5x35


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/02 5x35
Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/02 5x35
Artikel-Nr.:
     6012-18866618
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0450/001/02 5x35
EAN/GTIN:
     4001796573835
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965

Senkschraube 4.8 Kreuzschlitz H, g.vz 0450/001/02 5x35

Senkschraube 4.8 mit Kreuzschlitz H DIN EN ISO 7046(ehem.DIN 965) galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
35 mm
Schraubsystem:
Phillips PH
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,79*
€ 4,09*
€ 5,46*
ab € 3,56*
€ 5,18*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,06*
€ 5,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0406* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.