Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M5x35mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M5x35mm KP
DIN 965 Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H zn M5x35mm KP
Artikel-Nr.:
     870-4001796573835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796573835
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965; Senkschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz H; galv. verzinkt; M5x35mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x35mm KP
DIN:
965
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
35 mm
d:
5 mm
dk:
9,2 mm
k:
2,5 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0450/001/ 5,0/ 35,0/ /02
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,79*
€ 4,09*
€ 5,46*
ab € 3,56*
€ 5,18*
€ 3,90*
ab € 4,06*
€ 5,84*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,90*
€ 4,641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.