Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe Form A DIN125 1510/000/01 8,4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 125 Scheiben Form A 8,4mm HP
DIN 125 Scheiben Form A 8,4mm HP
Artikel-Nr.:
     6012-18869029
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1510/000/01 8,4
EAN/GTIN:
     4001796240621
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125

Scheibe Form A DIN125 1510/000/01 8,4

Scheiben Form A DIN EN ISO 7089(ehem.DIN 125) HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
3,2 mm
Außendurchmesser:
7 mm
Stärke:
0,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
3
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,24*
€ 12,89*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,25*
€ 12,90*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,50*
€ 14,49*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.