Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 125 Scheiben Form A 8,4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 125 Scheiben Form A 8,4mm HP
DIN 125 Scheiben Form A 8,4mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796240621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796240621
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
DIN 125; Scheiben Form A; 8,4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8,4mm HP
DIN:
125
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
8,4 mm
d1:
8,4 mm
d2:
16 mm
s:
1,6 mm
für Schrauben:
M8 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1510/000/ 8,4/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,24*
€ 12,93*
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,25*
€ 12,95*
€ 3,90*
ab € 10,52*
€ 14,57*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,23*
€ 13,3637
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.