Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 4-kant f. U-Träger DIN435 feuerverz. 1539/061/01 24


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe 4-kant f. U-Träger DIN435 feuerverz. 1539/061/01 24
Scheibe 4-kant f. U-Träger DIN435 feuerverz. 1539/061/01 24
Artikel-Nr.:
     6012-18869335
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1539/061/01 24
EAN/GTIN:
     4001796250286
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434

Scheibe 4-kant f. U-Träger DIN435 feuerverz. 1539/061/01 24

Scheiben Vierkant für U-Träger feuerverzinkt (tzn) HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
24 mm
Außendurchmesser:
44 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,825*
€ 36,545*
€ 5,00*
ab € 42,63*
€ 55,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 44,03*
€ 56,93*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,93*
€ 67,7467
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,90*
€ 66,521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,97*
€ 63,0343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,30*
€ 61,047
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,27*
€ 59,8213
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,03*
€ 52,3957
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.