Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 434 Scheiben Vierkant für U-Träger tzn 24mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 434 Scheiben Vierkant für U-Träger tzn 24mm HP
DIN 434 Scheiben Vierkant für U-Träger tzn 24mm HP
Artikel-Nr.:
     870-4001796250286
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796250286
Suchbegriffe:
DIN 434
DIN 434 Keilscheibe
DIN 434 Scheibe
Keilscheibe DIN 434
DIN 434; Scheiben Vierkant für U-Träger; feuerverzinkt (tzn); 24mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
24mm HP
DIN:
434
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
24 mm
d:
24 mm
a:
44 mm
b:
50 mm
h:
7 mm
r:
3,2 mm
für Schrauben:
M22 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1539/061/ 24,0/ / /01
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,825*
€ 36,545*
€ 5,00*
ab € 42,63*
€ 55,42*
Frei Haus
ab € 44,03*
€ 56,93*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,545*
€ 43,48855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,275*
€ 43,16725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,125*
€ 40,60875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,045*
€ 39,32355
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,965*
€ 38,03835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,825*
€ 33,11175
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.