Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 4x20


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 4x20
Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 4x20
Artikel-Nr.:
     6012-18869353
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1533/001/01 4x20
EAN/GTIN:
     4001796228698
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
din 316

Flügelschraube, Temperguss galv.verz. DIN316 1533/001/01 4x20

Flügelschrauben Temperguss galv. verzinkt HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
20 mm
Schraubsystem:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,75*
€ 151,86*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,56*
€ 158,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 158,07*
€ 188,1033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,41*
€ 186,1279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,85*
€ 179,5115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,10*
€ 173,859
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,56*
€ 154,1764
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,6478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.