Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/02 3,9x19


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/02 3,9x19
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/02 3,9x19
Artikel-Nr.:
     6012-18875220
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6047/001/02 3,9x19
EAN/GTIN:
     4001796909108
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/02 3,9x19

Bohrschraube mit Linsenkopf M-H DIN EN ISO 15481(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3,9 mm
Länge:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,10*
€ 1,66*
€ 5,00*
ab € 1,45*
€ 2,15*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,64*
€ 2,44*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,44*
€ 2,9036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.