Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 3,5x9,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 3,5x9,5
Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 3,5x9,5
Artikel-Nr.:
     6012-18875285
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6047/001/01 3,5x9,5
EAN/GTIN:
     4001796381164
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Bohrschraube m.Linsenkopf galv.verz. DIN7504 6047/001/01 3,5x9,5

Bohrschraube mit Linsenkopf M-H DIN EN ISO 15481(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
3,5 mm
Länge:
9,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild Detailansicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,44*
€ 7,71*
€ 5,46*
ab € 5,81*
€ 8,19*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,58*
€ 9,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,94*
€ 10,6386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,20*
€ 9,758
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00658* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.