Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube m.Linsenkopf + Innen-6-Rund, I-25 6054/001/01 4,8x19


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube m.Linsenkopf + Innen-6-Rund, I-25 6054/001/01 4,8x19
Bohrschraube m.Linsenkopf + Innen-6-Rund, I-25 6054/001/01 4,8x19
Artikel-Nr.:
     6012-18875329
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6054/001/01 4,8x19
EAN/GTIN:
     4044325425373
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube

Bohrschraube m.Linsenkopf + Innen-6-Rund, I-25 6054/001/01 4,8x19

Bohrschraube mit Linsenkopf und Innensechsrund DIN EN ISO 15481(ehem.DIN7504) galv. verzinkt HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Länge:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,85*
€ 24,16*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 18,05*
€ 24,28*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,38*
€ 27,34*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,34*
€ 32,5346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,79*
€ 30,6901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,38*
€ 24,2522
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.