Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18875997 Herst.-Nr.: 6037/001/01 6,3x16 EAN/GTIN: 4001796394751 |
| |
|
| | |
| Bohrschraube, 6-Kantkopf m.Bund-K, galv.verz. 6037/001/01 6,3x16 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K galv. verzinkt HP 1000 Stück Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Kopfform: | Sechskant (hexagonal) | Schraubsystem: | Außensechskant | Gewindedurchmesser: | 6,3 mm | Länge: | 16 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Schraube, DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k länge 16mm, bohrschrauben ohne din, iso 15480 stahl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0846* | € 0,1115* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 8,50* | ab € 21,83* | € 29,16* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 31,93* | € 41,91* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 32,91* | € 43,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03291* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|