Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 4,8x19


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 4,8x19
Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 4,8x19
Artikel-Nr.:
     6012-18876617
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6064/001/01 4,8x19
EAN/GTIN:
     4001796373480
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube

Bohrschraube, Senkkopf-O-H galv.verz. DIN7504 6064/001/01 4,8x19

Bohrschraube mit Senkkopf-O-H DIN EN ISO 15482(ehem.DIN 7504) galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
4,8 mm
Länge:
19 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 13,72*
€ 18,81*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,84*
€ 18,92*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 15,64*
€ 21,18*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.