Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrschraube mit Flügeln + Rippen, Senkk.-O-H 6068/001/01 4,2x32


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bohrschraube mit Flügeln + Rippen, Senkk.-O-H 6068/001/01 4,2x32
Bohrschraube mit Flügeln + Rippen, Senkk.-O-H 6068/001/01 4,2x32
Artikel-Nr.:
     6012-18876752
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     6068/001/01 4,2x32
EAN/GTIN:
     4026303719230
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 O
DIN 7504 O
DIN 7504 O Bohrschraube

Bohrschraube mit Flügeln + Rippen, Senkk.-O-H 6068/001/01 4,2x32

Bohrschrauben mit Flügeln und Rippen, Senkkopf-O-H galv. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
sonstige
Schraubsystem:
Phillips PH
Gewindedurchmesser:
4,2 mm
Länge:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,47*
€ 26,34*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 19,54*
€ 26,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,05*
€ 29,58*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,58*
€ 35,2002
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,25*
€ 34,8075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,92*
€ 33,2248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,64*
€ 31,7016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,05*
€ 26,2395
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.