Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiMH Akku 4,8V/1,1Ah Stange 40066070557


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-18879759
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40066070557
EAN/GTIN:
     4012539331537
Suchbegriffe:
Akku Notleuchte
Akkus für Notleuchten
Notleuchten-Akku
Notleuchtenakku

NiMH Akku 4,8V/1,1Ah Stange 40066070557

Ersatzbatterie für Einzelbatterieleuchten. Größenbezeichnung: sonstige Anzahl der Zellen: 4 Ausführung: Nickel-Metall-Hydrid Nennspannung: 4,8 V Kapazität: 1100 mAh Geschlossen (versiegelt): Ja Akkupack: Ja Einsatz im Ex-Bereich: Nein Kunststoffgehäuse: Nein
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
4,8 V
Kapazität:
1100 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
200 mm
Höhe inkl. Pole:
10 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,48*
€ 48,20*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,92*
€ 51,43*
€ 5,46*
ab € 40,30*
€ 51,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,62*
€ 53,20*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 42,95*
€ 54,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.