Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Haartrockner 1Stufe+ HFS12 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hand-Haartrockner 1Stufe+ HFS12 ws
Hand-Haartrockner 1Stufe+ HFS12 ws
Artikel-Nr.:
     6012-18958110
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     012926
EAN/GTIN:
     4011240012926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner

Hand-Haartrockner 1Stufe+ HFS12 ws

Hand-Haartrockner Einzelgerät mit 1200 Watt und extrem hohem Qualitätsstandard für hochwertige Hotel-/ Gästebäder, Wellness-, Fitness-, Schwimmbad- und Saunaeinrichtungen weltweit. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff in weiß. Das Gerät wird mit passender Ondulierdüse geliefert. Der Sicherheits-Tastschalter "
Ein/Aus"
verhindert den Dauerlauf.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Anschlusswert:
1200 W
Spannung:
230..240 V
Grundfarbe:
weiß
Anzahl der Leistungsstufen:
1
Leistungsregelung stufenlos:
nein
Abkühlstufe:
nein
Spannungsumschaltung:
ohne
Mit Sensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: föhn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,50*
€ 44,89*
€ 5,00*
ab € 34,51*
€ 45,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,28*
€ 45,95*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 35,51*
€ 46,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 45,75*
€ 58,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrostar
013053
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.