Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl M2C-EA03400A10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-18964239
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1085567
EAN/GTIN:
     4047084404566
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter

Sicherheitslichtschranke Mehrstrahl M2C-EA03400A10

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken, deTem, M2C-EA03400A10, deTem-Variante: deTem2 Core, Einsatzbereich: Standard-Industrieumgebung, Funktionsprinzip: Sender/Empfänger-System, Systemteil: Empfänger, Sicherheitsniveau: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1, Strahlanzahl: 3, Strahlabstand: 400 mm, Anschlussart: Stecker M12, 5-polig, Schutzart: IP65, IP67, Lieferumfang: Empfänger, Sicherheitshinweis, Montageanleitung, Betriebsanleitung zum Download
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Detektionsvermögen für Probekörper:
400 mm
Strahlabstand:
400 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
34 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 502,49*
€ 580,71*
Frei Haus
ab € 493,56*
€ 585,91*
Frei Haus
ab € 628,59*
€ 704,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 634,43*
€ 710,31*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,31*
€ 845,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,48*
€ 835,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,41*
€ 820,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,25*
€ 796,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,43*
€ 754,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.