| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18975158 Herst.-Nr.: 1112241 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Linear-Encoder magnetostriktiv MAX48N-32A10MC1500 Magnetostriktive Linear-Encoder, MAX®, MAX48N-32A10MC1500, Bauart: 48 mm 48f7 für IN-Zylinder Montage - Zylinderbohrung 48H8, Leitungsanschlussrichtung: Radial, Rohrdurchmesser / Dämpfungszone / Endkappe: 10 mm / 63 mm / Flach, Versorgungsspannung: 24 V DC (8 ... 32 V DC), Kommunikationsschnittstelle: Analog / Strom, Anschlussart: Stecker, M12 Typ S (20x20 mm), 4-polig, Messbereich: 0 mm . Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Breite des Sensors: | 42,6 mm | Höhe des Sensors: | 48 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 549,76* | € 624,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 549,40* | € 626,37* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 553,93* | € 632,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|