Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switched Easy PDU 1 HE 16A, 230V EPDU1016S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC EPDU1016S Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
APC EPDU1016S Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
APC EPDU1016S Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-19000354
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EPDU1016S
EAN/GTIN:
     0731304405122
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Switched Easy PDU 1 HE 16A, 230V EPDU1016S

APC Easy Switched Rack PDU EPDU1016S ist eine einfach zu installierende und benutzerfreundliche PDU, welche eine einfache und effiziente Stromverteilung im Rack ermöglicht. Die PDU bietet Ein-/Ausschalten der Steckdosen, fortschrittliches Energiemanagement, Lastüberwachung und viel mehr Funktionen als eine durchschnittliche Steckdosenleiste. EPDU1016S verfügt über einen IEC-320 C20 200-240V Eingang und acht IEC-C13 Ausgänge.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
2,5 m
Anzahl der C13 Steckdosen:
8
Anzahl der C19 Steckdosen:
4
Breite:
482 mm
Höhe:
44,44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 533,68*
€ 592,73*
€ 1,93*
ab € 556,79*
€ 616,13*
Frei Haus
ab € 560,59*
€ 620,32*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,51*
€ 622,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 570,83*
€ 633,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,32*
€ 753,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,72*
€ 746,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,53*
€ 733,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,56*
€ 717,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,83*
€ 679,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
WEXWAR1Y-AC-04
ab € 146,68*
Zubehör
APC
AP9880
ab € 47,75*
Zubehör
APC
WBEXTWAR1YR-AC-04
ab € 101,37*
Zubehör
APC
AP4421
ab € 811,34*
Zubehör
APC
AP8702R-WW
ab € 52,84*
Zubehör
APC
EPDU-TH
ab € 85,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.