Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Spleißbox 1HE, gr DN-96200-QL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL-Spleißbox 1HE, gr DN-96200-QL
LWL-Spleißbox 1HE, gr DN-96200-QL
Artikel-Nr.:
     6012-19000831
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96200-QL
EAN/GTIN:
     4016032458210
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox

LWL-Spleißbox 1HE, gr DN-96200-QL

LWL-Spleißbox, 1HE, Schnellverschluss, leer ohne Frontblende, inkl. M20/M25 Verschr., grau Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. - Schnellverschluss-System - Trägergehäuse aus 1,0 mm Stahlblech, lackiert - Halterung für Spleißkassetten - Ausziehbares Basischassis mit ausgestanzten Pigtailfixierungen - Aufnahmen für M20/M25-Einschraubungen und Langlöcher für Kabel Das robuste Leergehäuse ist die Grundlage zur Konfektion einer individuellen Spleißbox.
Weitere Informationen:
Mit Frontplatte:
nein
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: digitus lwl patchpanel, lwl patchpanel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 19,75*
€ 26,27*
€ 6,78*
ab € 19,71*
€ 26,28*
€ 4,50*
ab € 20,17*
€ 26,85*
Frei Haus
ab € 21,30*
€ 28,39*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,51*
€ 37,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96206-QL
ab € 4,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96201-QL
ab € 4,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96204-QL
ab € 10,63*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96207-QL
ab € 4,47*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96202-QL
ab € 4,46*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96205-QL
ab € 4,59*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96203-QL
ab € 4,45*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96208-QL
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.