Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual Monitorhalter 8 kg max. DA-90438


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dual Monitorhalter 8 kg max. DA-90438
Dual Monitorhalter 8 kg max. DA-90438
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19000949
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90438
EAN/GTIN:
     4016032481928
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm

Dual Monitorhalter 8 kg max. DA-90438

Monitor Vertical Mount 17-32"
, 8 kg max. each, clamp or grommet mount Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit zwei Monitore von bis 32"
/ 8 kg vertikal, übereinander zu montieren - Geeignet für (Curved-) Monitore bis 32"
/ 8 kg max. - VESA-Kompatibilität: 75x75, 100x100 - Quick-Release-Funktion (Schnellverschluss) - ermöglicht schnelles Anbringen oder Entfernen der Monitore - Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen - Monitore sind schwenkbar, neigbar, drehbar und höhenverstellbar - Integriertes Kabelmanagement: für einen organisierten und aufgeräumten Arbeitsbereich - Zwei Montageoptionen: sowohl Tischklemme als auch Durchführungs-Stange sind im Lieferumfang enthalten Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit zwei Monitore von bis 32"
/ 8 kg vertikal, übereinander zu montieren.
Weitere Informationen:
Schwenkbereich:
-45..45 °
Neigungswinkel:
-45..45 °
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
€ 2,90*
ab € 19,96*
€ 26,70*
€ 6,78*
ab € 19,95*
€ 26,71*
€ 4,50*
ab € 20,54*
€ 27,23*
Frei Haus
ab € 21,56*
€ 28,71*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,34*
€ 36,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.