Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UTP modul 8(8) Cat.6 schwarz 130A10-29-I-B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTR NETCOM 130A10-29-I-B1 Keystone-Modul
BTR NETCOM 130A10-29-I-B1 Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     6012-19002777
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130A10-29-I-B1
EAN/GTIN:
     4250184118381
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder

UTP modul 8(8) Cat.6 schwarz 130A10-29-I-B1

Ungeschirmtes Cat.6 Klasse E UTP Modul, für 1 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173-1, montagefreundlicher Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitung AWG 24/1 - 22/1 (eindrähtig) und Litzenleiter mit 7-drähtiger CU-Litze AWG 26/7 (mehrdrähtig) an IDC-Schneidklemmen, Zugentlastung mit Kabelbinder am UTP Modul möglich, Bauform: Keystone, Varianten: Kennzeichnung der Adernfarben nach T568A und T568B, Gehäusefarben weiß oder schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,00*
ab € 1,61584*
€ 2,23584*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,32*
1
€ 4,99*
ab € 1,62*
€ 2,47*
Lager 6012
12
€ 3,90*
ab € 1,8275*
€ 2,4975*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,4975*
€ 2,97203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3975*
€ 2,85303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2975*
€ 2,73403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2075*
€ 2,62693
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,8275*
€ 2,17473
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 29,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.