Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschienenmontage 24VDC 10A 240W S8BA-24D24D240LF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-19003928
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     S8BA-24D24D240LF
EAN/GTIN:
     4547648846615
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Hutschienenmontage 24VDC 10A 240W S8BA-24D24D240LF

USV, DIN Hutschienenmontage, DC-DC, 24VDC, 10A, 240W
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
21,6..26,4 V
Ausgangsspannung:
22,8..25,2 V
Ausgangswirkleistung:
240 W
USB-Schnittstelle:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
nein
SNMP:
nein
Spannungsart:
DC
Höhe:
100 mm
Breite:
148 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 684,63*
€ 770,68*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 707,76*
€ 791,47*
Frei Haus
ab € 790,03*
€ 859,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 801,38*
€ 867,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 877,79*
€ 951,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,74*
€ 1.032,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,43*
€ 1.029,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 839,61*
€ 999,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,08*
€ 972,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,38*
€ 953,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
S8BA-24D24D120LF
ab € 635,27*
Zubehör
Omron
S8BA-24D24D360LF
ab € 924,14*
Zubehör
Omron
S8BA-24D24D480LF
ab € 780,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.