Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Netzteil
>
Artikel
Omron DIN-Schienen USV Stromversorgung 480W, 24V dc
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1113550
Hersteller:
Omron
Herst.-Nr.:
S8BA-24D24D480LF
EAN/GTIN:
5059039366767
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Nennleistung = 480W
Ausgangsspannung = 24V dc
Montagetyp = DIN-Schiene
Breite = 270mm
Tiefe = 100mm
Unterbrechungsfreie DIN-Schienen-Stromversorgung DC-DC, Serie S8BA. Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung von Omron, ausgelegt für den Schutz von Geräten oder Systemen vor Problemen, die durch Stromausfall oder Blitz verursacht werden. Durch die Integration einer USV können Sie Probleme mit der Stromversorgung lösen, die in Herstellungsbereichen auftreten können, zum Beispiel ;quot;Spannungsabfall ;quot; und ;quot;Stromausfall ;quot;. Diese USV nimmt einen Li-Ion-Akku auf und eine DIN-Schienen kann an ihr befestigt werden. Eigenschaften und Vorteile. • DC/DC-Netzteil • Klein, platzsparend • Leichte Ausführung • USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) • Wirkt vorübergehendem Leistungsverlust und Ausfällen (IPC und Steuereinheiten) entgegen • Überlastschutz • Platzsparend • Einfache Installation • Einfache Verdrahtung • Einsteck-Anschlussklemmenblock • Integrierter Akku • Li-Ion-Akkus mit einer Lebensdauer von 10 Jahren, austauschbar • USB, RS-232C, E/A-Anschlüsse • 3 Anschlussverfahren • Natürliche Luftkühlung. S8BA-24D24D120LF Eingang und Ausgang: 24 V dc; Ausgangsstrom: 5 A; 120 W S8BA-24D24D240LF, Bestellnummer ; 1113548 1113548 Eingang und Ausgang: 24 V dc; Ausgangsstrom: 10A; 240 W S8BA-24D24D360LF, Bestellnummer ; 1113549 1113549 Eingang und Ausgang: 24 V dc; Ausgangsstrom: 15A; 360 W S8BA-24D24D480LF, Bestellnummer ; 1113550 1113550 Eingang und Ausgang: 24 V dc; Ausgangsstrom: 20A; 480 W (400 W bei UL-konformer Verwendung). Sicherheit und Aufbewahrung. Vibrationsfestigkeit Entspricht JIS C 60068-2-6. 5-bis 8,4-Hz-Amplitude: 3,5 mm, 8,4 bis 150 Hz, Beschleunigung: 9,8 m/s2 für 100 Minuten in 3 Richtungen Stoßfestigkeit gemäß JIS C 60068-2-27. 147 m/s2, 3 Mal in 3 Richtungen Lagertemperatur -20°C bis +55°C. (90 % nicht kondensierend) Betriebstemperatur: 0°C bis +55°C. (90 % nicht kondensierend). Informationen zur Produktanwendung. Kompakte USVs sind am besten für die Verhinderung von Spannungsabfall/Stromausfällen in Computern (IPC)/Steuerungen in der Industrie geeignet.
Weitere Informationen:
Nennleistung:
480W
Ausgangsspannung:
24V dc
Montagetyp:
DIN-Schiene
Breite:
270mm
Tiefe:
100mm
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV
Weitere Suchbegriffe:
USV-Akkus
,
DIN-Netzteil
,
Hutschienen Netzgerät
,
Hutschienen Netzteil
,
Redundanzmodul
,
UPS
,
USV
,
USV Anlage
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
,
ups usb
,
ups
,
omron ups
,
1113550
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen USV
,
Omron
,
S8BA24D24D480LF
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
Uninterruptible Power Supplies
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 823,79*
€ 924,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.036,87*
€ 1.128,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.050,29*
€ 1.139,98*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.150,84*
€ 1.248,66*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.358,82*
€ 1.510,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,42*
€ 1.797,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.506,14*
€ 1.792,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.466,87*
€ 1.745,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.388,25*
€ 1.652,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.358,82*
€ 1.617,00
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron DIN-Schienen USV Stromversorgung 120W, 24V dc
Omron
S8BA-24D24D120LF
ab € 630,08*
Zubehör
Omron DIN-Schienen USV Stromversorgung 240W, 24V dc
Omron
S8BA-24D24D240LF
ab € 709,04*
Zubehör
Omron DIN-Schienen USV Stromversorgung 360W, 24V dc
Omron
S8BA-24D24D360LF
ab € 825,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen