Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

slide R Patchfeld 24xLC-Duplex OM5 1502787M24-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorschaubild des Produktbildes (MD01)
Vorschaubild des Produktbildes (MD01)
Artikel-Nr.:
     6012-19008186
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502787M24-E
EAN/GTIN:
     4251394632926
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
metz connect lwl patchpanel 24 port
lwl patchpanel

slide R Patchfeld 24xLC-Duplex OM5 1502787M24-E

19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz), für hohe mechanische Beanspruchungen, bestückt mit LC-D-Kupplungen und LC-Pigtails, Pigtails mit Kompaktader ø 0,9 mm, 12 Farben, Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Länge 2,0 m, Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt, Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt, Auszug zur besseren Montage abkipp- und komplett herausnehmbar (Auszugsstop), nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen, Fixierung mit unverlierbaren Rändelschrauben, Einbautiefe 240 mm (ohne Verschraubung und ohne Kupplungen), mehrere Kabeleingangsmöglichkeiten rückseitig (Befestigung mit PG13,5, PG16 und PG21 bzw.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Anzahl Kupplungen/Adapter:
24
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
Multimode 50/125
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
LC-Duplex
Steckverbindertyp innen:
LC-Duplex
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel lc-duplex
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 394,86*
€ 452,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 393,89*
€ 452,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 396,01*
€ 456,58*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 418,04*
€ 492,30*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 469,69*
€ 535,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,58*
€ 543,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,61*
€ 539,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,02*
€ 517,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,69*
€ 506,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,01*
€ 471,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
ab € 0,83*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.