Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder BT4I-C0


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Panduit BT4I-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit BT4I-C0 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-19052961
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT4I-C0
EAN/GTIN:
     0074983413751
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder BT4I-C0

Die Barb-Ty Kabelbinder mit Edelstahl 316 Verschluss aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die zweiteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität auch unter schwierigsten Bedingungen und ermöglicht durch den hohen Grad an Präzision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,6 mm
Bandlänge:
363 mm
Banddicke:
1,2 mm
Min. Haltekraft:
178 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 22,02*
€ 27,43*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 22,208*
€ 27,698*
1
€ 8,95*
ab € 21,39*
€ 30,08*
26 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 23,96*
€ 30,80*
1
€ 6,90*
ab € 32,60*
€ 54,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 27,698*
€ 32,96062
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,708*
€ 31,78252
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,208*
€ 26,42752
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,22208* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 276,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.