Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19056039 Herst.-Nr.: 1308895221-I EAN/GTIN: 4250184105190 |
| |
|
| | |
| Halter m.Trennschale f.Hutschienenbefest. 130889 5221-I Montagehalter für den montagefreundlichen und platzsparenden Einbau der Anschlussdosen in Brüstungskanälen zur Einhaltung der Biegeradien, wie sie bei Kupfer- und LWL-Datenkabeln gefordert werden. Tragschienenbefestigung, waagerecht 52,0 mm, kompatibel mit: Niedax Serie GAU 110 und DAU 170 und vergleichbaren Herstellern , Varianten: 50,0 mm weiß, 50,0 mm weiß mit Trennschale, 52,0 mm schwarz, 52,0 mm schwarz mit Trennschale, 55,0 mm schwarz, 55,0 mm schwarz mit Trennschale Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montagehalter | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,591* | € 3,451* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,59* | € 3,46* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,67* | € 3,56* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,63* | € 3,56* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,34* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|