Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLIND modul 130898-00-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 130898-00-I Keystone-Modul
METZ CONNECT 130898-00-I Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     6012-19058325
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130898-00-I
EAN/GTIN:
     4250184105299
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
Modularbuchsen
Staubschutzplättchen

BLIND modul 130898-00-I

Blind modul in Modulbauform zum Verschluss leerer Steckplätze von Modul Applikationen, Varianten: lichtgrau, reinweiß
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Ausführung:
Blindstopfen
Geeignet für:
RJ45-Buchse
Breite:
14,7 mm
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
36 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,11*
€ 1,66*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,17*
€ 1,75*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,28*
€ 1,76*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,18*
€ 1,77*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,33*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz
15091001-I
ab € 2,531*
Ähnlich
Metz Connect
130898-01-I
ab € 4,73*
Ähnlich
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,721*
Ähnlich
Metz Connect
130898-02-I
ab € 4,71*
Ähnlich
Metz Connect
130898-03-I
ab € 4,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.