Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19061277 Herst.-Nr.: 100024450 EAN/GTIN: 4018359263737 |
| |
|
| | |
| 7-16-KabelEinbaubuchse 50Ohm G10(UT141) 100024450 Anmerkungen: löt/löt, IP 68 mit Einbaudichtung Montage: B75 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe Kabel: G10 (UT-141) Einbaumaß: Z069 G10: EZ 141, 1673A, RG-402/U, SUCOFORM 141, UT-141, Flexiform 402 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse (Jack) | Steckverbindertyp: | 7/16 | Winkelstecker: | nein | Kontaktausführung: | weiblich (female) | Anschlussart: | Löt/Löt | Kabeltyp: | RG 58 | Impedanz: | 50 Ohm | Isolierter Einbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,38* | € 17,36* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,48* | € 17,46* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,74* | € 17,73* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,18* | € 18,48* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,60* | € 19,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|