Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMA-Kabeleinbaubuchse AU G11 (UT-85) 100024675


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SMA-Kabeleinbaubuchse AU G11 (UT-85) 100024675
SMA-Kabeleinbaubuchse AU G11 (UT-85) 100024675
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19061367
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100024675
EAN/GTIN:
     4018359120948
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
SMA Steckverbinder

SMA-Kabeleinbaubuchse AU G11 (UT-85) 100024675

Anmerkungen: löt/löt, mit Dichtring Montage: C18 Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Kabelgruppe
Kabel: G11 (UT-85) Oberfläche: Gold Einbaumaß: Z027 G11: RG-405/U, SUCOFORM 86, UT-85, 1671A, EZ 86, Flexiform 405 NM
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
SMA
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
RG 58
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 3,90*
€ 5,46*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 5,61*
1
€ 5,00*
ab € 3,88*
€ 5,75*
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 4,09*
€ 5,78*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 4,40*
€ 6,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.