Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TNC-Buchse 50Ohm f.gedr.Schaltungen 100023791


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TNC-Buchse 50Ohm f.gedr.Schaltungen 100023791
TNC-Buchse 50Ohm f.gedr.Schaltungen 100023791
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-19061916
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023791
EAN/GTIN:
     4018359108816
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
Rundsteckverbinder sonstige

TNC-Buchse 50Ohm f.gedr.Schaltungen 100023791

Z: 50 ? Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Einbaumaß: Z006
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
TNC
Winkelstecker:
nein
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Isolierter Einbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 2,82*
€ 3,95*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 2,85*
€ 3,99*
21 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 2,94*
€ 4,13*
1
€ 5,00*
ab € 2,81*
€ 4,18*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,18*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.