Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL Duplexkabel 5m 2xLC/2xSC 50/125 O0320.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LWL Duplexkabel 5m 2xLC/2xSC 50/125 O0320.5
LWL Duplexkabel 5m 2xLC/2xSC 50/125 O0320.5
Artikel-Nr.:
     6012-19068965
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     O0320.5
EAN/GTIN:
     4049759022600
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

LWL Duplexkabel 5m 2xLC/2xSC 50/125 O0320.5

Faser I-VH 2G 50/125 OM2, Stecker LC+SC beige
Weitere Informationen:
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
0,125 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC-Duplex
APC-Version Anschluss 1:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 7,01*
4 Tage
125
€ 9,90*
ab € 6,70*
€ 9,54*
€ 4,90*
ab € 6,70*
€ 9,55*
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 9,72*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,72*
€ 12,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.