Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-19072897 Herst.-Nr.: 100007573 EAN/GTIN: 4018359362232 |
| |
|
| | |
| STX V14 LC-D Steckerset SM M 100007573 Leistungsmerkmale: Fangschnur aus NBR an der Schutzkappe, Feld für Markierungsschilder, Flanschversion mit rechteckigem Montageausschnitt und Befestigung mit 2xM3 Schrauben, Flanschversion mit rundem Montageausschnitt und Zentralverschraubung, Robustes Zinkdruckguss-Gehäuse, vernickelt, Schutzklasse IP67, Steckergehäuse zur Aufnahme von Kabeln mit Durchmesser 5. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stecker (Plug) | Geeignet für Faserart: | Singlemode | Steckverbindertyp: | LC-Duplex | APC-Ausführung: | nein | Anschlussart: | kleben | Werkstoff der Ferrule: | Keramik | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,33* | € 38,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,46* | € 39,09* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,79* | € 39,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 30,43* | € 40,15* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,94* | € 40,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|