Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB2.0 Anschlusskabel 5,0m sw A-B K5256SW.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB2.0 Anschlusskabel 5,0m sw A-B K5256SW.5
USB2.0 Anschlusskabel 5,0m sw A-B K5256SW.5
Artikel-Nr.:
     6012-19080258
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5256SW.5
EAN/GTIN:
     4049759053390
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB2.0 Anschlusskabel 5,0m sw A-B K5256SW.5

Aufbau: 1 x AWG28 Twisted Pair + 2 x AWG20, 80% Geflecht, umspritzt, Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
4
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-B
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
4
Länge:
5 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 5,51*
€ 7,60*
5 Tage
1000
1
€ 9,90*
ab € 5,52*
€ 7,61*
1
€ 4,90*
ab € 5,54*
€ 7,64*
7 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 5,91*
€ 8,08*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,99*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.