Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cross Connect Panel Cat.6A CCP32 16 RJ45 Ports 100007003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cross Connect Panel Cat.6A CCP32 16 RJ45 Ports 100007003
Cross Connect Panel Cat.6A CCP32 16 RJ45 Ports 100007003
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-19083830
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007003
EAN/GTIN:
     4018359407292
Suchbegriffe:
Patchpanel
telegärtner patchpanel 16 port
telegärtner patchpanel
patchpanel 16 port

Cross Connect Panel Cat.6A CCP32 16 RJ45 Ports 100007003

Um schnell und flexibel Daten übertragen zu können, ist das Cross Conenect Pabel die optimale Wahl. Sowohl das ankommende als auch das abgehende Signal können an der Frontseite gepatched werden. Das Durchführungspanel ist für Anwendungen gem. EN 50173-2, Anlage F für Klasse EA bis 500MHz(10Gbit/s, PoE+) geeignet. Die geringe Einbautiefe ermöglicht ein vielfältiges Einsatzspektrum wie zum Beispiel im Rechenzentrum, im Labor oder für die mobile Datenkommunikation.
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
16
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
32
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 299,52*
€ 316,96*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 303,21*
€ 320,13*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 303,69*
€ 321,19*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 306,25*
€ 324,04*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 305,94*
€ 332,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,13*
€ 380,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,90*
€ 379,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,45*
€ 374,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,93*
€ 371,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,21*
€ 360,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.