Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox 12SC(D) 1HE RAL 7035, verstell. 53608.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spleißbox 12SC(D) 1HE RAL 7035, verstell. 53608.4
Spleißbox 12SC(D) 1HE RAL 7035, verstell. 53608.4
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-19090590
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53608.4
EAN/GTIN:
     4049759036560
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Spleißbox 12SC(D) 1HE RAL 7035, verstell. 53608.4

Breakoutbox 19 1HE, tiefenverstellbar Ausführung 12 SC duplex senkrecht Stahlblech 1.5 mm, RAL7035 Abmessungen B x H x T 483 x 44.5 x 170 mm Kabeleinführung rückseitig, vorbereitet für PG16/M20 Auch bestückt lieferbar
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter:
12
Mit Frontplatte:
ja
Mit Gehäuse:
ja
Mit Pigtails:
nein
Faserart:
sonstige
APC-Ausführung:
nein
Steckverbindertyp außen:
sonstige
Steckverbindertyp innen:
sonstige
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,88*
€ 72,00*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,84*
€ 74,01*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.